Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee M18 BDD-402C

M18™ kompakt skruvdragare

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:M18 BDD-402C
Rubix:6242077
Tillverkare:4933443565
EAN:4002395003228
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning18 V
Chuckkapacitet13 mm
Maximalt vridmoment60 N.m
Se alla caracteristics

Produktinformation : MILWAUKEE BOR-/SKRUTREKKER M18 BDD-402C


Kompakt M18™ borrskruvdragare. Endast 185 mm i längd. 13mm metallchuck - enkla bitsbyten. 17-stegs momentinställning plus borrläge, 60 Nm, 450/1 800 varv/min. Borr Ø i stål/trä: 13/38 mm. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet. Softgrip handtag, bälteshållare. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. REDLITHIUM™-batterier ger lång drifttid och optimal hållbarhet. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt inkl. batteri 2,0 kg. Levereras med 2 X 4,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 80 min laddare och väska.

Teknisk information


Attribut
Spänning18 V
Chuckkapacitet13 mm
Maximalt vridmoment60 N.m
Borrkapacitet av stål13 mm
Sladdlösja
Ingen lasthastighet1800 rpm
Modellm18 bdd-402c
Batterikapacitet4 Ah
Vikt2 kg
5 541,80 kr Ex moms
/ Styck
6 927,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran