Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee 4933499683

Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:4933499683
Rubix:6465750
Tillverkare:4933499683
EAN:4058546568474

Teknisk sammanfattning

Spänning12 V
Chuckkapacitet10 mm
Maximalt vridmoment40 N.m
Se alla caracteristics

Produktinformation : Drill Driver, M12 BLDDRC-0 - 4933499683 - Milwaukee


MILWAUKEE® M12™ kompakt kolborstfri borrskruvdragare. Längd endast 137 mm. Vridmoment på 40 Nm. 10 mm chuck med mekanisk momentkoppling och 13 momentinställningar. Två-växlad med varvtal utan belastning på 0-470 / 0-1550 rpm. Max borrkapacitet i trä/stål: 40/10 mm. Laddningsindikator, bälteskrok och LED-lampa. Vikt utan batteri 0,7 kg. Levereras utan batteri och laddare i en kartong.

Teknisk information


Attribut
Spänning12 V
Chuckkapacitet10 mm
Maximalt vridmoment40 N.m
Borrkapacitet av stål10 mm
Sladdlösja
Ingen lasthastighet1550 rpm
Modellm12 blddrc-0
Vikt0.7 kg
2 129,00 kr Ex moms
/ Styck
2 661,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran