Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee M12 BD-202C
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:M12 BD-202C
Rubix:6275429
Tillverkare:4933441900
EAN:4002395002559


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 30 N.m |
Produktinformation : Skrutrekker M12, Kompakt M12 BD-202C - 4933441900 - Milwaukee
Kompakt M12™ skruvdragare. Endast 175 mm i längd. ¼˝ Hex chuck för snabba bitsbyten. 21-stegs momentinställning plus borrläge, 30 Nm, 400/1500 varv/min. Softgrip handtag. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier ger optimal ergonomi. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt inkl. batteri 1,0 kg. Levereras med 2 X 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 40 min laddare och väska.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 30 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1500 rpm |
| Modell | m12 bd-202c |
| Batterikapacitet | 2 Ah |
| Vikt | 1 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 401,94 kr Ex moms
/ Styck
4 252,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran