Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee 4933479863

DRILL-SCREWDRIVER

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:4933479863
Rubix:6366865
Tillverkare:4933479863
EAN:4058546376574
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning18 V
Chuckkapacitet13 mm
Maximalt vridmoment158 N.m
Se alla caracteristics

Produktinformation : Drill Driver, M18 FDD3-502X - 4933479863 - Milwaukee


MILWAUKEE® M18 FUEL™ kompakt borrskruvdragare med kolborstfri POWERSTATE™-motor. Vridmoment på 158 Nm. Längd endast 173 mm. Varvtal utan belastning 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ elektronik skyddar verktyget och AUTOSTOP™ kastskydd skyddar användaren. Laddningsindikator och LED-lampa. Bälteskrok. Max borrkapacitet i trä/stål: 89/16mm. Vikt med batteri 2,1 kg. Levereras med 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 59 min. M12-18FC laddare och extrahandtag i en HD-box.

Teknisk information


Attribut
Spänning18 V
Chuckkapacitet13 mm
Maximalt vridmoment158 N.m
Borrkapacitet av stål16 mm
Sladdlösja
Ingen lasthastighet2100 rpm
Modellm18 fdd3-502x
Batterikapacitet5 Ah
Vikt2.1 kg
8 608,82 kr Ex moms
/ Styck
10 761,03 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran