Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee 4933499686
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:4933499686
Rubix:6461471
Tillverkare:4933499686
EAN:4058546568504


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 40 N.m |
Produktinformation : Drill Driver, M12 BLDDRC-202C - 4933499686 - Milwaukee
MILWAUKEE® M12™ kompakt kolborstfri borrskruvdragare. Längd endast 137 mm. Vridmoment på 40 Nm. 10 mm chuck med mekanisk momentkoppling och 13 momentinställningar. Två-växlad med varvtal utan belastning på 0-470 / 0-1550 rpm. Max borrkapacitet i trä/stål: 40/10 mm. Laddningsindikator, bälteskrok och LED-lampa. Vikt utan batteri 0,7 kg. Levereras med 2 x 2.0 Ah REDLITHIUM™ batterier och en 40 min. C12 C laddare i en väska.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 40 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1550 rpm |
| Modell | m12 blddrc-202c |
| Batterikapacitet | 2 Ah |
| Vikt | 0.7 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 775,27 kr Ex moms
/ Styck
4 719,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran