Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee M18 BDD-0
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:M18 BDD-0
Rubix:6299148
Tillverkare:4933443530
EAN:4002395003198


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 50 N.m |
Produktinformation : Drill Driver M18 Bdd-0 - 4933443530 - Milwaukee
Kompakt M18™ borrskruvdragare. Endast 185 mm i längd. 13mm metallchuck - enkla bitsbyten. 17-stegs momentinställning plus borrläge, 60 Nm, 450/1 800 varv/min. Borr Ø i stål/trä: 13/38 mm. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet. Softgrip handtag, bälteshållare. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. REDLITHIUM™-batterier ger lång drifttid och optimal hållbarhet. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Levereras i kartong, utan batteri och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 50 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1800 rpm |
| Modell | m18 bdd-0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 121,87 kr Ex moms
/ Styck
3 902,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran