Länklager / Länkhuvud INA GAL12-UK

Ledhuvud

Se teknisk information

Referenser

INA:GAL12-UK
Rubix:206675
Tillverkare:0066337060000
EAN:4012802524642
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter12 mm
Huvuddiameter34 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GAL12UK Elges Ledlager Länkhuvuden


Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt84,74 g
Innerdiameter12 mm
Huvuddiameter34 mm
Materialsteel
Typ av lagerspelcn
Seriergal..-uk
Längd71 mm
Yttre diameter22 mm
1 534,22 kr Ex moms
/ Styck
1 917,78 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran