Referenser
INA:GAR10-UK
Rubix:168265
Tillverkare:0066326880000
EAN:4012802523591

Produktinformation : GAR10-UK INA
Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Styrkor
Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.
Användningsområden
Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 62,5x29x10 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 53 g |
| Innerdiameter | 10 mm |
| Huvuddiameter | 29 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gar..-uk |
| Längd | 62.5 mm |
| Yttre diameter | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 111,48 kr Ex moms
/ Styck
1 389,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran