Länklager / Länkhuvud INA GIR10-DO

Ledhuvud

Se teknisk information

Referenser

INA:GIR10-DO
Rubix:168742
Tillverkare:0066306420000
EAN:4012802522907
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter10 mm
Huvuddiameter29 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GIR10-DO INA


Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design

Styrkor

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Användningsområden

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)57,5x29x10 mm
Paketerad vikt65 g
Innerdiameter10 mm
Huvuddiameter29 mm
Materialsteel
Typ av lagerspelcn
Seriergir..-do
Yttre diameter19 mm
1 032,47 kr Ex moms
/ Styck
1 290,59 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran