Länklager / Länkhuvud INA GIKR16-PW

Rod end

Se teknisk information

Referenser

INA:GIKR16-PW
Rubix:168725
Tillverkare:0066308390000
EAN:4012802523331
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter16 mm
Huvuddiameter42 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GIKR16-PW INA


Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Styrkor

Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.

Användningsområden

Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)85x42x16 mm
Paketerad vikt240 g
Innerdiameter16 mm
Huvuddiameter42 mm
Materialsteel
Typ av lagerspelcn
Seriergikr..-pw
Yttre diameter32 mm
2 395,34 kr Ex moms
/ Styck
2 994,18 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran