Referenser
INA:GAKR12-PB-A
Rubix:168242
Tillverkare:0066334710000
EAN:4012802524277

Produktinformation : GAKR12-PB-A INA
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design
Styrkor
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Användningsområden
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 70x32x12 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 108 g |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Huvuddiameter | 32 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gakr..-pb |
| Längd | 70 mm |
| Yttre diameter | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 448,54 kr Ex moms
/ Styck
1 810,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran