Referenser
Milwaukee:M12 FID2-0
Rubix:6454379
Tillverkare:4933479876
EAN:4058546376703

Dokumenter
Produktinformation : Impact Driver, M12 FID2-0 - 4933479876 - Milwaukee
Kompakt M12 FUEL™ 1/4˝ slagskruvdragare med POWERSTATE™-motor. Endast 127 mm lång. Max. vridmoment 170 Nm – överlägsen kombination av hög effekt och kompakt design. Hastighet upp till 3600 varv/minut och 4000 slag/minut. Sexkantchuck för snabbt och enkelt byte. Batteriindikator och LED-lampa. DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera mellan fyra hastigheter och vridmoment. Vikt med batteri 0,9 kg. Levereras utan batterier och laddare.
Styrkor
•Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility
4-Mode DRIVE CONTROL allows the user to shift to three different speed and torque settings, as well as a self-tapping mode to maximise application versatility
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
4-Mode DRIVE CONTROL allows the user to shift to three different speed and torque settings, as well as a self-tapping mode to maximise application versatility
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
Användningsområden
Quick and Easy Bit Change
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 170 N.m |
| Vikt | 1.1 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 916,01 kr Ex moms
/ Styck
3 645,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran