Referenser
Milwaukee:M12 FQID-202X
Rubix:6383487
Tillverkare:4933464973
EAN:4058546229184

Produktinformation : Impact Driver, M12 FQID-202X - 4933464973 - Milwaukee
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulisk slagskruvdragare, med endast 76 dB (A). FLUID-DRIVE™ hydrauliskt drivaggregat, vilket ger tystare drift. DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att växla mellan fyra olika varvtal och vridmomentinställningar. POWERSTATE™ kolborstfri motor levererar upp till 0-3 200 varv/min. med REDLINK PLUS™ överbelastningsskydd. Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M12™-batterier. Vikt med batteri 1,1 kg. Levereras med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-batteries, 40 min. charger and HD Box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 50 N.m |
| Vikt | 1.1 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 987,77 kr Ex moms
/ Styck
6 234,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
