Referenser
Milwaukee:4933493455
Rubix:6446198
Tillverkare:4933493455
EAN:4058546483265

Produktinformation : Compact Impact Wrench M12 FCIWF12G3-502X - 4933493455 - Milwaukee
MILWAUKEE® M12 FUEL™ 1/2˝ kompakt mutterdragare med friktionsring. 542 Nm åtdragningsmoment och 746 Nm mutterlossningsmoment. 3 000 varv per minut för exceptionell arbetskapacitet. 4-läges DRIVE CONTROL™ ger användaren maximal kontroll. Kompakt design med en total längd på 122 mm. Integrerade LED-lampor. Vikt med batteri 1 kg. Levereras med 2 x 5.0 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ batterier och 90 min. C12 C laddare i en HD-box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 542 N.m |
| Vikt | 1.5 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 476,55 kr Ex moms
/ Styck
10 595,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
