Referenser
Milwaukee:M18 BID-0
Rubix:6253711
Tillverkare:4933443570
EAN:4002395003235

Produktinformation : Kompakt M18 slagskrutrekker med 1/4? Hex feste M18 BID-0
Kompakt M18™ slagskruvdragare med 1⁄4˝ Hex-fäste. 2 hastigheter för optimal prestanda. Vridmoment på hela 180Nm. 2 000/2 750 varv/min. 2 450/3 450 slag/min för maximal produktivitet. Softgrip handtag, bälteshållare. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet. Metallväxelhus. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. REDLITHIUM™-batterier ger lång drifttid och optimal hållbarhet. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt inkl. batteri 1,4 kg. Levereras i kartong, utan batteri och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 180 N.m |
| Vikt | 1.7 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 121,87 kr Ex moms
/ Styck
3 902,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
