Referenser
Milwaukee:4933499254
Rubix:6455569
Tillverkare:4933499254
EAN:4058546564186
Produktinformation : Impact Wrench, M18 ONEFHIWF1-802X - 4933499254 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" mutterdragare. Levererar upp till 2 400 Nm av vrid-/lossningmoment och 2 033 Nm av fästningsmoment. Hanterar bult diameter upp till M42. 4-Mode DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment. Slaghastighet 1 330/1 620/2 100/2 450 ipm. Obelastat varvtal 0-1 000/0-11 00/0-1 400/0-1 650. ONE-KEY™ verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget. ONE-KEY™-kompatibel för verktygssäkerhet, inventariehantering och rapportskapande. Vikt med batteri 5,9 kg. Levereras med 2 x 8.0 Ah REDLITHIUM™ FORGE™ batterier, 87 min M12-18 FC laddare i en HD Box.
Teknisk information
Attribut
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 555,79 kr Ex moms
/ Styck
23 194,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran