Referenser
Milwaukee:M18 FID3-0
Rubix:6459968
Tillverkare:4933498061
EAN:4058546512217
Produktinformation : Impact Driver, M18 FID3-0 - 4933498061 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ kompakt 1/4˝ Hex slagskruvdragare med kolborstfri POWERSTATE™-motor för mer kraft och längre livslängd. Längd endast 113 mm. DRIVE CONTROL™ med 4 olika hastighets- och momentsinställningar. Upp till 3.900 rpm, 4.400 ipm och 226 Nm. REDLINK PLUS™-elektronik skyddar verktyget. REDLITHIUM™-batteri ger längre drifttid och optimal hållbarhet. LED-lampa. Vikt med batteri 1,7 kg. Levereras utan batteri och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Sladdlös | ja |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 557,11 kr Ex moms
/ Styck
5 696,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

