Referenser
Metabo:601746840
Rubix:6369276
Tillverkare:601746840
EAN:4061792246683




Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 180 mm |
| Rotationshastighet | 7500 rpm |
Produktinformation : WPBA 18 LTX BL 15-180 Q DS SOLO I METABOX - 601746840 - METABO
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 180 mm |
| Rotationshastighet | 7500 rpm |
| Vikt | 3.1 kg |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 7500 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 925,44 kr Ex moms
/ Styck
8 656,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran