Referenser
Metabo:606475000
Rubix:6259296
EAN:4007430268334

Teknisk sammanfattning
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 230 mm |
| Rotationshastighet | 6600 rpm |
Produktinformation : VINKELSLIPER WE26-230 MVT 230mm - 606475000
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 230 mm |
| Rotationshastighet | 6600 rpm |
| Vikt | 6.3 kg |
| Sladdlös | nej |
| Modell | we 26-230 mvt quick |
| Ingen lasthastighet | 6600 rpm |
| Motorns märkeffekt | 2600 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran






