Referenser
Metabo:WEPBA 19-180 QUICK RT
Rubix:6293636
Tillverkare:601099000
EAN:4007430314277

Teknisk sammanfattning
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 180 mm |
| Rotationshastighet | 8200 rpm |
Produktinformation : Vinkelsliper Wepba 19-180 quick rt - 601099000 - Metabo
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 180 mm |
| Rotationshastighet | 8200 rpm |
| Vikt | 2.9 kg |
| Sladdlös | nej |
| Modell | wepba 19-180 quick rt |
| Ingen lasthastighet | 8200 rpm |
| Motorns märkeffekt | 1900 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 301,01 kr Ex moms
/ Styck
6 626,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran







