Referenser
Metabo:603825700
Rubix:6293633
Tillverkare:603825700
EAN:4007430313621

Produktinformation : Betongsliper Rsev 19-125 rt - 603825700 - Metabo
Teknisk information
Attribut
| Diskdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Rotationshastighet | 8200 rpm |
| Vikt | 3.5 kg |
| Sladdlös | nej |
| Modell | rsev 19-125 rt |
| Ingen lasthastighet | 8200 rpm |
| Motorns märkeffekt | 1900 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran





