Referenser
Metabo:WE 15-125 QUICK
Rubix:336612
Tillverkare:600448000
EAN:4007430245496

Teknisk sammanfattning
| Spänning | 220-240 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 11000 rpm |
Produktinformation : MTB WE15-125QUICK VINKELSLIP
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 220-240 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 11000 rpm |
| Vikt | 2.5 kg |
| Sladdlös | nej |
| Modell | we 15-125 quick |
| Ingen lasthastighet | 11000 rpm |
| Motorns märkeffekt | 1550 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran









