Referenser
Nilfisk:107412106
Rubix:6252875
EAN:5711145271662


Teknisk sammanfattning
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 220 V |
Produktinformation : ATTIX 44-2L IC
The dust extractor series sets a new standard for design and feature level of the Nilfisk wet & dry vacuum portfolio. With innovative filtration system, improved performance and robust design, this range represents a superior solution for professional customers looking for a safe and reliable machine with large capacity.
Användningsområden
Building and Constructions
Teknisk information
Attribut
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 220 V |
| Tank | 42 l |
| Typ | dust extractor |
| Ljud nivå | 60 dBA |
| Vikt | 16 kg |
| Slangens längd | 7500 mm |
| Kabellängd | 7.5 m |
| Luftflöde | 75 l/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 574,80 kr Ex moms
/ Styck
18 218,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran