Referenser
Milwaukee:AS-30LAC
Rubix:6443353
Tillverkare:4933459411
EAN:4058546010720


Teknisk sammanfattning
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 240 V |
Produktinformation : Vacuum cleaner, AS-30LAC - 4933459411 - Milwaukee
Kompakt 30 liters L-klass dammsugare för byggarbetsplats-/verkstadsbruk. 1200 W. 4 500 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft. Standard MAK-faktor > 1 mg/m³. Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg. Slitstarkt PTFE-filter med hög filtreringseffektivitet och tvättbart non-sTICK™ membran. Automatiskt filterrengöringssystem. Lättåtkomligt filter för att underlätta service och underhåll. Tystgående fläkt. Slangen har ett antistatisk funktion som förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet. Vikt 14,5 kg. Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm.
Teknisk information
Attribut
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 240 V |
| Tank | 30 l |
| Ljud nivå | 67 dBA |
| Vikt | 14.5 kg |
| Slangens längd | 4000 mm |
| Sugbredd | 36 mm |
| Luftflöde | 75 l/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 328,58 kr Ex moms
/ Styck
12 910,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran