Referenser
Nilfisk:107420062
Rubix:6379696
EAN:5711145547705


Teknisk sammanfattning
| Vakuum | 210 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1000 W |
| Strömförsörjning | 230 V |
Produktinformation : Vacuum Cleaner, AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU - 107420062 - Nilfisk
Teknisk information
Attribut
| Vakuum | 210 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1000 W |
| Strömförsörjning | 230 V |
| Tank | 20 l |
| Ljud nivå | 61 dBA |
| Vikt | 6.5 kg |
| Kabellängd | 5 m |
| Luftflöde | 60 l/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 750,09 kr Ex moms
/ Styck
8 437,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran