Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Bosch GSR 10,8-2-LI
Cordless Drill Driver
Se teknisk informationReferenser
Bosch:GSR 10,8-2-LI
Rubix:571702
Tillverkare:060186810D
EAN:3165140773263


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 30 N.m |
Produktinformation : Batteridrevet bor-/skrumaskin GSR 12V-15 Solo L-Boxx - 060186810D - Bosch
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 30 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1300 rpm |
| Modell | gsr 12v-15 |
| Vikt | 0.95 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 939,59 kr Ex moms
/ Styck
2 424,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran