Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee M18 ONEDD3-0X
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:M18 ONEDD3-0X
Rubix:6381783
Tillverkare:4933492799
EAN:4058546476700


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 158 N.m |
Produktinformation : Drill, M18 ONEDD3-0X - 4933492799 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ ONE-KEY™ borrskruvdragaren. ONE-KEY™ verktygsanpassning, anpassning av kastskyddet samt spårning och inventariehantering. Maximalt vridmoment 158 Nm. Längd endast 173 mm. Varvtal 0-550/0-2100 varv/min. Batteriindikator, LED-lampa och bälteskrok. Max borrkapacitet i trä/stål: 89/16mm. Vikt med batteri 2,2 kg. Levereras med extrahandtag, utan batteri och laddare i en staplingsbar HD-box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 158 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 16 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 2100 rpm |
| Modell | m18 onedd3 |
| Vikt | 2.1 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 665,68 kr Ex moms
/ Styck
5 832,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran