Referenser
Milwaukee:C18 RAD-0
Rubix:6242078
Tillverkare:4933427189
EAN:4002395239085


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 20 N.m |
Produktinformation : MILWAUKEE VINKELSKRUTREKKER C1 RAD/0
Kompakt M18™ vinkelskruvdragare. 90 graders vinkel som endast ger 100 mm i längd - kommer åt i trånga utrymmen. Unik ergonomisk design med flera olika greppmöjligheter. 10mm chuck - enkla bitsbyten. 11-stegs momentinställning plus borrläge, 20 Nm, 1500 varv/min. Softgrip handtag. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. Levereras utan batteri och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 20 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1500 rpm |
| Modell | c18 rad-0 |
| Vikt | 1.9 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 121,87 kr Ex moms
/ Styck
3 902,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran