Skruvmejsel Bahco B190.065.125

BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm

Se teknisk information

Referenser

Bahco:B190.065.125
Rubix:6013321
EAN:7314150277858
brand logo

Teknisk sammanfattning

Avtryckplatt
Avtryckstorlek6,5 x 1,2 mm
Bladlängd125 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : B190.065.125 Spårskruvmejsel


Styrkor

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt94 g
Avtryckplatt
Avtryckstorlek6,5 x 1,2 mm
Bladlängd125 mm
Längd242 mm
Slutbehandlingkromad
120,58 kr Ex moms
/ Styck
150,73 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran