Referenser
Stahlwille:08400015
Rubix:6185677
EAN:4018754012060



Produktinformation : BITS SPÅR 4044 - 8400015 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x13x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 24 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,5x13 mm |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 605,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
3 257,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
