Referenser
Bahco:B195.902.025
Rubix:6013354
EAN:7314150278251

Produktinformation : B195.902.025 Pozidriv-skruvmejsel, knubbig PZ 2x25mm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 36 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 85 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,29 kr Ex moms
/ Styck
81,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
