Referenser
Bahco:9710-6.5-125
Rubix:430570
EAN:7314151785437

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 6,5X125 - 9710-6.5-125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 105 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,2x6,5 mm |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 235 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
