Referenser
Bahco:025.000.075
Rubix:429526
EAN:8412814025018

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 0X75 - 025.000.075
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz0 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 175 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 332,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 665,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
