Referenser
Bahco:026.001.250
Rubix:424246
EAN:8412814118758

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 1X250
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 98 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Bladlängd | 250 mm |
| Längd | 365 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
