Referenser
Spartex:GOFDU5X36A2ISO
Rubix:6425979
Tillverkare:1234250 36
EAN:4043377014481


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,58 kr Ex moms
/ packet
846,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
36 mm