Referenser
Spartex:GOFDU10X71A4ISO
Rubix:6426626
Tillverkare:12344100 71
EAN:4043377015082


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A4 10X - 12344100 71
Split pins A4 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
71 mm