Referenser
Ersatt ref.:GOFDU5X32A4
Spartex:GOFDU5X32A4ISO
Rubix:6425980
Tillverkare:1234450 32
EAN:4043377016133


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
875,84 kr Ex moms
/ packet
1 094,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
32 mm