Referenser
Ersatt ref.:GOFDU2X25A2
Spartex:GOFDU2X25A2ISO
Rubix:6426154
Tillverkare:1234220 25
EAN:4043377013828


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,08 kr Ex moms
/ packet
360,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
25 mm