Referenser
Spartex:GOFDU2X22A4ISO
Rubix:6426156
Tillverkare:1234420 22
EAN:4043377015501


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A4 2X - 1234420 22
Split pins A4 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,09 kr Ex moms
/ packet
442,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
22 mm