Referenser
Ersatt ref.:GOFDU5X32A2
Spartex:GOFDU5X32A2ISO
Rubix:6425981
Tillverkare:1234250 32
EAN:4043377014474


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,90 kr Ex moms
/ packet
743,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
32 mm