Referenser
Spartex:GOFDU1,6X8A2ISO
Rubix:6426655
Tillverkare:1234216 8
EAN:4043377013743


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1,6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,68 kr Ex moms
/ packet
177,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.6 mm
Längd
8 mm