Referenser
Spartex:GOFDU2,5X12A2ISO
Rubix:6426544
Tillverkare:1234225 12
EAN:4043377013958


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,68 kr Ex moms
/ packet
365,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2.5 mm
Längd
12 mm