Referenser
Ersatt ref.:GOFDU2X20A4
Spartex:GOFDU2X20A4ISO
Rubix:6426160
Tillverkare:1234420 20
EAN:4043377015495


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,23 kr Ex moms
/ packet
419,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
20 mm