Referenser
Spartex:GOFDU3,2X71A4ISO
Rubix:6426066
Tillverkare:1234432 71
EAN:4043377399472


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 3,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 161,50 kr Ex moms
/ packet
1 451,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3.2 mm
Längd
71 mm