Referenser
Ersatt ref.:GOFDU2,5X45A4
Spartex:GOFDU2,5X45A4ISO
Rubix:6426183
Tillverkare:1234425 45
EAN:4043377015747


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
897,12 kr Ex moms
/ packet
1 121,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2.5 mm
Längd
45 mm