Referenser
Spartex:GOFDU4X18A4ISO
Rubix:6426050
Tillverkare:1234440 18
EAN:4043377015914


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,18 kr Ex moms
/ packet
622,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
18 mm