Referenser
Spartex:GOFDU2X8A4ISO
Rubix:6426114
Tillverkare:1234420 8
EAN:4043377015624

Produktinformation :
Split pins A4 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,38 kr Ex moms
/ packet
289,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
8 mm
