Referenser
Ersatt ref.:GOFDU1,6X12A2
Spartex:GOFDU1,6X12A2ISO
Rubix:6426712
Tillverkare:1234216 12
EAN:4043377013583


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1,6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,40 kr Ex moms
/ packet
183,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.6 mm
Längd
12 mm