Referenser
Ersatt ref.:GOFDU2X20A2
Spartex:GOFDU2X20A2ISO
Rubix:6426161
Tillverkare:1234220 20
EAN:4043377013804


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,39 kr Ex moms
/ packet
330,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
20 mm