Referenser
Spartex:GOFDU8X50A2ISO
Rubix:6425888
Tillverkare:1234280 50
EAN:4043377014771


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 8X - 1234280 50
Split pins A2 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
50 mm